Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta-Lite Plus Longette weiß 5 cm x 20 cm 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006784
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7348500
EAN/GTIN:
     4042809350661
Suchbegriffe:
Longette
Longuette
Castverband
Stützverband
BSN Delta-Lite Plus Longette weiß 5 x 20 cm 10 Stück

Der synthetische Stützverband aus Glasfasergewebe ist eine zuverlässig-regide Lösung. Ein exzellentes Abrollverhalten ermöglicht ein gleichmäßiges und durchgängiges Wickeln. eine rigide und sichere Immobilisation wird durch die sehr gute Lamination und das Glasfasermaterial gewährleistet. Es ist durch eine glatte Oberfläche schonend zur Kleidung und angenehm zu tragen. Es kann mit handelsüblichen US-Handschuhen angelegt werden.
  • Tauchwassertemperatur max. 25 °C
  • offene Zeit ca. 3-5 Minuten je nach Temperatur
  • voll belastbar nach 20 Minuten
  • mit wasseraktivierbarem Polyurethanharz beschichtet
  • elastisches Glasfasergewebe
  • in verschiedenen Ausführungen
  • latexfrei
Weitere Informationen:
Maße:
5 x 20 cm
PZN:
00314106
Weitere Suchbegriffe: longuette, Gipsbinde, Gipsverband, Verbandmaterial, Verbände, Binden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,12*
€ 195,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,46*
€ 189,76
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 158,85*
€ 189,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,80*
€ 181,83
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 152,21*
€ 181,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,43*
€ 175,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,16*
€ 156,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.