| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006645 Herst.-Nr.: 7342704 EAN/GTIN: 4042809225969 |
| |
|
| | |
| Delta-Splint ist ein einseitig gepolstertes Fertigschienensystem aus synthetischem Glasfasergewebe. Der mehrlagige Glasfaserkern ist auf einer Seite mit einer hautfreundlichen Polypropylenpolsterung und auf der anderen Seite mit einem schützenden Polypropylenvlies versehen. Die Applikation ist einfach und ideal zum Stützen sowie zur Ruhigstellung, z.B. von frischen Frakturen und Weichteilverletzungen. Delta-Splint gewährleistet eine gute Immobilisierung der verletzten Extremität. Es ist stabil und einfach in der Handhabung sowie Verarbeitung. Delta-Splint weist eine hohe Stabilität und Haltbarkeit der Schiene durch ein 7-lagiges Glasfasergewebe auf. Die Anfertigung funktioneller Schienen ist durch die wiederverschließbare Polsterung möglich. Unnötiger Abfall wird durch individuelles Abmessen und Abschneiden von der Rolle vermieden. Delta-Splint weist eine lange Haltbarkeit des Materials durch ein bewährtes Verschlusssystem und die praktische Spenderbox auf. - gepolstertes Fertigschienensystem aus synthetischem Glasfasergewebe
- für die postoperative sowie die Primär- und Sekundärversorgung und zur teilweisen oder kompletten Ruhigstellung verletzter Gliedmaßen
- Anwendungsdauer: einige Tage bis zu mehreren Wochen
- Material: Glasfasergewebe, beschichtet mit Polyurethanharz, mit Polypropylenvlies und Polsterung ummantelt
- latexfreie Rezeptur
- Maße: 15,0 cm x 4,6 m
- 1 Rolle
Weitere Informationen: | | Maße: | 15 cm x 4,6 m | PZN: | 03440745 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfasermaterial Fertigschienen, Glasfaserschienensystem, glasfaser fertigschienen, Delta-Splint, synthetisch, Schienensystem, Glasfaser, Polypropylenpolsterung, Stütze, Ruhigstellung, Immobilisierung, Stabilisierung |
| | |
| |