Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Platrix® Longuette 25 m x 10 cm 1 Rolle 100 m 4-fach


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006182
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     0297300
EAN/GTIN:
     4042809111569
Suchbegriffe:
Longette
Longuette
longuette

Platrix®

Mit der Platrix® Hartgipslongetten können insbesondere frische Frakturen versorgt werden. Das bewährte Bindenmaterial Platrix® lässt sich einfach verarbeiten und sehr gut modellieren.

Produktinformationen zur Gipsbinde

  • 1 Rolle Platrix® Longette 25 m x 10 cm
  • 100 m 4-fach gelegt
  • Zur Primärversorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen, die Ruhigstellung erfordern
  • Baumwollträger mit spezieller Naturgipsmischung beschichtet
  • Ausgezeichnete Modellierbarkeit
  • Minimierte Tauchverluste ca. 4 Sekunden
  • Optimale Konsistenz der getauchten Binde
  • Wirtschafttlich in der Anwendung
  • Wenige Lagen genügen für einen widerstandsfähigen Stützverband
  • Tauchwassertemperatur 20°C bis 25°C
  • Längere offene Zeit von ca. 2-5 Minuten
  • Hohe Endfestigkeit
  • Teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden
  • Farbe weiß
  • Latexfrei

Weitere Informationen:
Maße:
100 m x 10 cm
PZN:
01939127
Weitere Suchbegriffe: Platrix, Hartgipslongette, 100mx10cm, 4-fach gelegt auf 25 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,4283* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 177,55*
€ 211,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 175,15*
€ 208,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 168,47*
€ 200,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,88*
€ 192,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 161,31*
€ 191,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 142,83*
€ 169,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.