Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Biplatrix® Longuette 100 m x 12cm 4-fach gelegt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006179
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0291800
EAN/GTIN:
     4042809105674
Suchbegriffe:
Longette
Longuette
longuette

Biplatrix® 

Biplatrix® ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt erhältlich. Biplatrix® besteht aus einem Baumwollträger, der mit einer speziellen Naturgipsmischung beschichtet ist. Daraus ergeben sich wesentliche Anwendungsvorteile wie eine sehr gute Modellierbarkeit und eine optimale Konsistenz der getauchten Binde.

Produktinformationen zu Biplatrix®

  • 1 Biplatrix® Longette 100 m x 12 cm
  • 4-fach gelegt auf 25 m
  • Farbe: strahlend weiß
  • Minimierte Tauchverluste
  • Hohe Endfestigkeit
  • Schnelle Immobilisierung
  • Material: Baumwolle mit spezieller Naturgipsmischung
  • Einfach in 2 Minuten zu verarbeiten
  • Nach 30 Minuten teilbelastbar
  • Nach 48 Stunden voll belastbar
Weitere Informationen:
Maße:
100 m x 12 cm
PZN:
01598732
Weitere Suchbegriffe: Biplatrix, 100mx12cm, 4-fach gelegt auf 25 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,6141* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,96*
€ 236,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 194,67*
€ 231,66
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 194,06*
€ 230,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 186,63*
€ 222,09
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 186,04*
€ 221,39
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 185,46*
€ 220,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 181,39*
€ 215,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 161,41*
€ 192,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.