Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Platrix® Hartgipsbinden 2 m x 10 cm 10x2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006170
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0298500
EAN/GTIN:
     4042809111767
Suchbegriffe:
Gipsbinde
Hartgipsbinde
gipsbinden 2mx10cm
gipsbinde

Platrix®

Mit der Platrix® Hartgipsbinde können insbesondere frische Frakturen versorgt werden. Das bewährte Bindenmaterial Platrix® lässt sich einfach verarbeiten und sehr gut modellieren.

Produktinformationen zur Gipsbinde

  • 20 Platrix® 2 m x 10 cm
  • Eingesiegtelt zu 2 Binden
  • Zur Primärversorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen, die Ruhigstellung erfordern
  • Baumwollträger mit spezieller Naturgipsmischung beschichtet
  • Ausgezeichnete Modellierbarkeit
  • Minimierte Tauchverluste ca. 4 Sekunden
  • Optimale Konsistenz der getauchten Binde
  • Wirtschafttlich in der Anwendung
  • Wenige Lagen genügen für einen widerstandsfähigen Stützverband
  • Tauchwassertemperatur 20°C bis 25°C
  • Längere offene Zeit von ca. 2-5 Minuten
  • Hohe Endfestigkeit
  • Teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden
  • Farbe weiß
  • Latexfrei
  • Auch als Longette für individuellen Zuschnitt erhältlich

Weitere Informationen:
Maße:
2 m x 10 cm
PZN:
07154048
Weitere Suchbegriffe: Platrix, Stützverband, Verbände, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 1,477* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,77*
€ 91,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,95*
€ 88,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,20*
€ 84,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,27*
€ 82,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,23*
€ 82,38
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 69,20*
€ 82,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,08*
€ 70,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.