Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Platrix® Hartgipsbinden 2 m x 6 cm 10x2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006168
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     0298300
EAN/GTIN:
     4042809111705
Suchbegriffe:
Gipsbinde
Hartgipsbinde
gipsbinde

Platrix®

Mit der Platrix® Hartgipsbinde können insbesondere frische Frakturen versorgt werden. Das bewährte Bindenmaterial Platrix® lässt sich einfach verarbeiten und sehr gut modellieren.

Produktinformationen zur Gipsbinde

  • 20 Platrix® 2 m x 6 cm
  • Eingesiegtelt zu 2 Binden
  • Zur Primärversorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen, die Ruhigstellung erfordern
  • Baumwollträger mit spezieller Naturgipsmischung beschichtet
  • Ausgezeichnete Modellierbarkeit
  • Minimierte Tauchverluste ca. 4 Sekunden
  • Optimale Konsistenz der getauchten Binde
  • Wirtschafttlich in der Anwendung
  • Wenige Lagen genügen für einen widerstandsfähigen Stützverband
  • Tauchwassertemperatur 20°C bis 25°C
  • Längere offene Zeit von ca. 2-5 Minuten
  • Hohe Endfestigkeit
  • Teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden
  • Farbe weiß
  • Latexfrei
  • Auch als Longette für individuellen Zuschnitt erhältlich
Weitere Informationen:
Maße:
2 m x 6 cm
PZN:
07154025
Weitere Suchbegriffe: Platrix, Stützverband, Verbände, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,71*
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 1,12925* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,71*
€ 71,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,61*
€ 70,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,11*
€ 66,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,75*
€ 61,58
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 51,71*
€ 61,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,17*
€ 53,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.