Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Kreppapierbinden Vorfixierbinden 4 m x 12 cm 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006156
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0179400
EAN/GTIN:
     4042809079012
Suchbegriffe:
Krepppapierbinde
krepppapierbinde

Krepppapierbinde

Die Krepppapierbinde von BSN dient der Vorkomprimierung des Polstermaterials unter Starr- und Stützverbänden. Der Spielraum zwischen Verband und Extremität wird damit verringert und die Ruhigstellung gewährleistet. Ein schnelles Abreißen vereinfacht die Anwendung der Krepppapierbinde. 

Produktinformationen zu Krepppapierbinde

  • 20 Binden 4 m x 12 cm
  • Lose im Karton
  • Einfache Anwendung und schnell abreißbar
  • Bis zu mehreren Wochen anwendbar
  • Verhindert Eindringen von gipshaltigem Wasser in das Polstermaterial
  • Gute Lagenhaftung
  • Auch an stark konturierten Körperteilen anwendbar
  • Komprimiert gut Polstermaterial
  • Aus 100 % Zellulose
  • Latexfrei
    Anwendungsbereiche von Krepppapierbinde
    • Bei Starr- und Stützverbänden zur Vorkomprimierung des Polstermaterials
    • Zur Vorfixierung der Extremitäten
    • Sägeschutz bei Gipsabnahme 
    Weitere Informationen:
    Maße:
    4 m x 12 cm
    PZN:
    03944670
    Weitere Suchbegriffe: Kreppapierbinde-BSN, Vorfixierbinden, Gipsverbände, Verbände, Verband, Gipsverband
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,42213* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 46,15*
    € 54,92
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 44,76*
    € 53,26
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 42,63*
    € 50,73
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 39,56*
    € 47,08
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 39,52*
    € 47,03
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.