Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Kreppapierbinden Vorfixierbinden 4 m x 10 cm 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006155
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0179300
EAN/GTIN:
     4042809078985
Suchbegriffe:
Krepppapierbinde
krepppapierbinde

Krepppapierbinde

Die Krepppapierbinde von BSN dient der Vorkomprimierung des Polstermaterials unter Starr- und Stützverbänden. Der Spielraum zwischen Verband und Extremität wird damit verringert und die Ruhigstellung gewährleistet. Ein schnelles Abreißen vereinfacht die Anwendung der Krepppapierbinde. 

Produktinformationen zu Krepppapierbinde

  • 20 Binden 4 m x 10 cm
  • Lose im Karton
  • Einfache Anwendung und schnell abreißbar
  • Bis zu mehreren Wochen anwendbar
  • Verhindert Eindringen von gipshaltigem Wasser in das Polstermaterial
  • Gute Lagenhaftung
  • Auch an stark konturierten Körperteilen anwendbar
  • Komprimiert gut Polstermaterial
  • Aus 100 % Zellulose
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche von Krepppapierbinde
  • Vorkomprimierung des Polstermaterials bei Starr- und Stützverbänden  
  • Zur Vorfixierung der Extremitäten
  • Sägeschutz bei Gipsabnahme 
Weitere Informationen:
Maße:
4 m x 10 cm
PZN:
03944664
Weitere Suchbegriffe: Kreppapierbinde-BSN, Vorfixierbinden, Gipsverbände, Verbände, Verband, Gipsverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,344* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,16*
€ 44,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,99*
€ 39,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.