Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukopor® 9,2 m x 2,50 cm Kunststoffkern 12 Rollen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006078
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0245400
EAN/GTIN:
     4042809025521
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Leukopor®

Das Rollenpflaster Leukopor® ist auf Grund seiner Hautfreundlichkeit für sehr empfindliche Haut geeignet.

Produktinformationen zum Rollenpflaster

  • 12 Rollen Leukopor® 9,2 m x 2,5 cm
  • Auf Kunststoffkern
  • Fixierpflaster weiß
  • Strahlenindifferentes, leicht von Hand reißbar
  • Besonders für empfindliche Haut geeignet
  • Passt sich konturierten Körperpartien an
  • Wasserabweisend
  • Gute Sofort- und Dauerklebkraft
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Neutral gegenüber Kunststoff und Gummi
  • Träger Polyesterviskosevlies mit Polyacrylatklebemasse beschichtet
  • Latexfrei
Anwendungsgebiete des Rollenpflasters
  • Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
  • Fixierung von Elektroden und sonstigen Messelementen
Weitere Informationen:
Maße:
9,2 m x 2,5 cm
Inhalt:
12 Rollen
PZN:
04593617
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, Fixierung, Pflaster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
84
12
pro Meter
€ 5,50*
ab € 5,21167*
€ 6,85167*
5 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 94,05*
€ 115,85*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Meter
€ 6,85167*
€ 8,15349
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,29167*
€ 7,48709
pro Meter
ab 60 Meter
€ 6,28917*
€ 7,48411
pro Meter
ab 120 Meter
€ 6,28667*
€ 7,48114
pro Meter
ab 180 Meter
€ 6,28417*
€ 7,47816
pro Meter
ab 240 Meter
€ 6,28167*
€ 7,47519
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,21167*
€ 6,20189
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Meter
Mindestbestellmenge: 12 Meter ( entspricht € 82,22004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.