Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukosilk® 9,2 m x 1,25 cm ohne Schutzring 24 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006074
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0956600
EAN/GTIN:
     4042809026757
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Leukosilk®

Das Rollenpflaster ist auf  Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt. Leukosilk® ist universell einsetzbar und besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet.

Produktinformationen zum Fixierpflaster

  • 24 Rollen Leukosilk® 9,2 m x 1,25 cm
  • Ohne Schutzring
  • Ideal bei empfindlicher Haut
  • Farbe weiß
  • Strahlenindifferent und gut beschriftbar
  • Hautfreundlich und rückstandslos entfernbar
  • In Längsrichtung leicht reißbar
  • Gute Sofort- und Dauerklebkraft
  • Acetatträger beschichtet mit einer Polyacrylatklebemasse
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche des Fixierpflasters
  • Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
  • Befestigung und Sicherung von Tuben, Kathetern, Sonden und Kanülen
Weitere Informationen:
Maße:
9,2 m x 1,25 cm
Inhalt:
24 Rollen
PZN:
04593675
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, Leukosilk, Wundversorgung, Verband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 220,8 Meter (ab € 0,32754* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,77*
€ 110,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,33*
€ 107,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,96*
€ 103,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,98*
€ 99,94
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 83,92*
€ 99,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,86*
€ 99,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,32*
€ 86,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.