Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006003 Herst.-Nr.: 0102200 EAN/GTIN: 42078760 |
| |
|
| | |
| Leukosilk®
Das Rollenpflaster ist auf Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt. Leukosilk® ist universell einsetzbar und besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet. Produktinformationen zum Fixierpflaster - 1 Rolle Leukosilk® 5 m x 2,5 cm
- Mit Schutzring
- Ideal bei empfindlicher Haut
- Farbe weiß
- Strahlenindifferent und gut beschriftbar
- Hautfreundlich und rückstandslos entfernbar
- In Längsrichtung leicht reißbar
- Gute Sofort- und Dauerklebkraft
- Acetatträger beschichtet mit einer Polyacrylatklebemasse
- Latexfrei
Anwendungsbereiche des Fixierpflasters - Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Befestigung und Sicherung von Tuben, Kathetern, Sonden und Kanülen
Weitere Informationen: | | Maße: | 5 m x 2,25 cm | Inhalt: | 1 Rolle | PZN: | 00626225 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,22* | € 9,82* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,94* | € 9,84* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 90,19* | € 110,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 106,69* | € 131,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|