Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Urimed Vision Standard Kondom-Urinale Ø 32 mm 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005834
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     2963230
EAN/GTIN:
     4022495192370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondomurinale
Urinalkondome
kondomurinale

Urimed® Vision Standard

Urimed® Vision Standard sind selbsthaftende Kondom-Urinale zur Versorgung von Kontinenzstörungen bei Männern. Sie sind aus transparentem Material für eine optimale Sichtkontrolle der Haut und ein hautfreundlicher Kleber ermöglicht eine lange Tragedauer. Der Knickschutz ab Schaft verhindert, dass sich der Urin stauen kann. Die Ausführung Standard ist für Patienten mit retrahiertem Penis.

Weiterhin liegen jeder Packung ein Größenindikator mit Farbkodierung sowie ein kleines Lochtuch bei. Das Lochtuch bietet die Möglichkeit die Haare vor Anwendung zurückzuschieben, sollte ein Rasieren oder Schneiden nicht gewünscht sein.

Produktinformationen zum Urinalkondom

  • Ø 32 mm
  • 30 Stück
  • Länge 11,3 cm (excl. Konus)
  • 100% Silikon verhindert Hautreizungen durch Latexallergien
  • Klebefläche 4 cm
  • Inklusive Größenindikator mit Farbkodierung
  • Inklusive kleinem Lochtuch
Weitere Informationen:
Größe:
Ø32 mm
Weitere Suchbegriffe: Kondom-Urinale, Katheter, Urinbeutel, Silikon, Urinalversorgung, Urologie, Inkontinenz, Kontinenzstörung, Patient, Männer, selbsthaftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,94334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,25*
€ 90,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,39*
€ 88,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,61*
€ 81,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,51*
€ 80,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,30*
€ 69,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.