Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Askina Transorbent Border 9 x 14 cm 5 Stück Hydrokolloidverband mit Fixierrand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005748
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     0072705B
EAN/GTIN:
     4022495166968
Suchbegriffe:
Hydrokolloid-Wundauflage
Hydrokolloid-Wundverband
Hydrokolloidverband
Fertigverband

Askina Transorbent Border

Askina Transorbent Border von B. Braun ist ein steriler, hydroaktiver Wundverband mit Fixier-Rand für die Versorgung von Wunden mit mäßiger Exsudation. Der weiche Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor physikalischen Einwirkungen. Der Verband bietet angenehme Trageeigenschaften sowie eine optimale Anpassungsfähigkeit, auch bei seltenem Verbandwechsel. Askina Transorbent Border ermöglicht außerdem eine hohe Exsudatkontrolle mit geringer Massezunahme der Auflage.

Produktinformationen zu Askina Transorbent Border

  • Hydroaktiver Wundverband für einen atraumatischen Verbandwechsel
  • Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogel-Schicht und Fixierrand
  • Steril
  • Maße: 9 x 14 cm, Padgröße: 5 x 10 cm 
  • Packung à 5 Stück
Vorteile von Askina Transorbent Border Border
  • Adhäsivschicht fixiert den Verband auf der Haut, ohne mit der Wunde zu verkleben
  • Löst sich nach Flüssigkeitsaufnahme nicht auf, keine Rückstände in der Wunde
  • Lange Tragedauer durch optimales Exsudatmanagement
  • Erhält ein idealfeuchtes Wundmilieu  
  • Formstabil und flexibel auch nach Flüssigkeitsaufnahme
  • Sehr gutes Retentionsvermögen und somit Reduzierung der Gefahr von Hautmazerationen
  • Weich, anschmiegsam, gute Haftung (auch an schwierig zu versorgenden Stellen)
Anwendungsgebiete von Askina Transorbent Border
  • Bei mäßiger Exsudation
  • Traumatische Wunden
  • Dekubitus
  • Ulcus cruris
  • Diabetisches Fußulcus
  • Spalthautentnahmestellen

Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Askina Transorbent Border als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
9 x 14 cm
PZN:
00045818
Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hydrokolloid wundauflage, Schaumstoffverband, Wundversorgung, Wundauflage, Wundschaumverband, Wundplfaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,62*
€ 45,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,69*
€ 41,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,75*
€ 40,16
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,81*
€ 39,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.