Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Blasendrainage
>
Urinbeutel
>
Artikel
B. Braun Urimed® B Bag steril 1,5 Liter Urinbeutel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-005515
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
29420
EAN/GTIN:
4046964503979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Urinauffangbeutel
Urinbeutel
urinauffangbeutel steril
urinauffangbeutel
BBraun Urimed B'Bags Urinbeutel ohne Ablauf
Sekretbeutel/Urinbeutel Urimed ohne Rücklaufsperre und Ablassventil
Urinbeutel-Volumen 1.500ml, Skala von 25-1.500ml
Urimed B'Bag steril, latexfrei
Schlauchlänge 90cm
Patientendatenformular
Liefereinheit 1 Stück
Weitere Informationen zu den Urimed B'Bags in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Größe:
1500 ml
Sterilität:
steril
PZN:
11144848
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Inkontinenz
Weitere Suchbegriffe:
urinbeutel b braun
,
Inkontinenzversorgung
,
Blasenkatheter
,
Urologiebedarf
,
Pflegebedarf
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
3 Tage
65
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,64*
Lager 619
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,50*
ab € 105,41*
€ 126,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun Prontosan Wound Gel X Tube 50 g Wundhydrogel
B. Braun
400517
€ 38,55*
Sonstiges
Besucherkittel Nobamed Gr. XL gelb (10 Stück)
Nobamed
664115
€ 0,704*
Sonstiges
DCT Tiemann-Katheter Ch. 14
Servoprax
F5 1804
€ 0,86*
Sonstiges
Hartmann Verbandmull ZZ, verschiedene Größen - 10 cm x 2 m
Hartmann Group
206403
€ 3,275*
Sonstiges
Seni Seni® Care Feuchtpflegetücher Sensitive
TZMO
SE-231-WK68-S03
€ 6,32*
Sonstiges
Seni Super Plus Small a30
TZMO
SE-094-SM30-G02
€ 0,745*
Sonstiges
Servoprax Fixea Ultra Netzhosen large 200 Stück
Servoprax
M1 70560
€ 0,52615*
Sonstiges
Winncare Bettschutzeinlage Ibex mit Einstecktuch 85 x 90 cm
Winncare GmbH
501651-002
€ 38,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.