| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005280 Herst.-Nr.: 9030026W EAN/GTIN: 4022495127617 |
| | |
|
| | |
| Askina Verbandmull Der Verbandmull aus der Serie Askina von B. Braun kann individuell zugeschnitten werden. Das Mullgewebe hat eine gute Saugfähigkeit und eignet sich für somit Tupfer und Kompressen. Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich. Produktinformationen zum Askina Verbandmull - Hoch saugfähiger Verbandmull
- Zuschneidbar je nach Verwendung
- Zur Herstellung von Tupfern und Kompressen; als Salbenträger und Medikamententräger
- Verbandmull nach DIN 61630-VM 20
- Material 100 % chlorfrei gebleicht
- Breite: 80 cm, 8-fach gelegt auf 10 cm Breite
- Länge: 2 m
- Lieferumfang: 1 Rolle im Klarsichtdispenser
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Askina Verbandmull als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 2 m | Ausführung: | Klarsichtdispenser | PZN: | 11296587 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Askina, Tupfern, Kompressen, Salbenträger, Medikamententräger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 2,63* | € 4,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,62* | € 7,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 1,315* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|