| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005247 Herst.-Nr.: 75625 EAN/GTIN: 4046964804977 |
| | |
|
| | |
| Haut-Naht-Set mit je 4x6 Nadel-Faden-Kombinationen Dafilon® Dafilon: Polyamid 6 nicht resorbierbar, ohne Beschichtung, Fadenaufbau monofil, Fadenfarbe blau Dafilon DS 16 (3/8 Kreis, 16 mm):
- Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 4/0
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 1,5
- Fadenlänge 45 cm
- Farbe: blau
- 6 Stück
Dafilon DS 19 (3/8 Kreis, 19 mm): - Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 4/0
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 1,5
- Fadenlänge 45 cm
- Farbe: blau
- 6 Stück
Dafilon DS 24 (3/8 Kreis, 24 mm): - Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 3/0
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 2
- Fadenlänge 45 cm
- Farbe: blau
- 6 Stück
Dafilon DS 30 (3/8 Kreis, 30 mm): - Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 2/0
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 3
- Fadenlänge 45 cm
- Farbe: blau
- 6 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadel-Faden-Kombination, Chirurgische Nadeln, Operationsnadel, Wundnadel, Wundnadeln, dafilon nadel-faden-kombination, nadel-faden-kombination set, nadel-faden-kombination 4/0, Hautnaht-Set, Hautnahtset, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 64,55* | € 81,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 90,50* | € 111,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 2,68959* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|