| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-004938 Herst.-Nr.: 4218379 EAN/GTIN: 4052199539324 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hartmann Medicomp extra Vliesstoffkompressen Unsterile Vlieskompressen Medicomp extra zur allgemeinen Wundversorgung - Verwendung von Medicomp extra als Tupfer oder als Kompressen bei kleineren chirurgischen Eingriffen
- Vliesstoffkompressen Medicomp extra in Mullstruktur aus 70% Zellwolle und 30% Polyesterfasern
- Material frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern
- Kompressen sehr saugfähig, weich und luftdurchlässig
- Medicomp extra mit den Abmessungen 10x20cm, 6-fach gelegt
- Kompressen Medicomp extra 100 Stück im Beutel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 10 x 20 cm | Inhalt: | 100 Stück | Textilkennzeichen: | 70% Zellwolle, 30% Polyester | PZN: | 04783944 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 25,50* | € 35,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 35,26* | € 46,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,255* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|