| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004916 Herst.-Nr.: 6857911 EAN/GTIN: 4049500747226 |
| |
|
| | |
| Hartmann Hydrofilm roll Folienverband Folienverband Hydrofilm roll zur transparenten Fixierung von Wundauflagen - vollflächige, wasserdichte Verbandabdeckung ermöglicht Beobachtung der Sekretaufnahme des Wundkissens
- Folienverband Hydrofilm roll aus transparenter, atmungsaktiver Polyurethan-Folie mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber, besonders geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut
- Hydrofilm roll bietet Schutz beim Duschen
- Fixierpflaster ideal für Verbänden an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern
- Applikationsfolie ermöglicht ein einfaches Abrollen und exaktes Zuschneiden des Fixierverbandes
- Hydrofilm roll ohne Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und rückstandsfrei zu entfernen
- Abmessungen des Fixierverbandes 10cmx2m
- Liefereinheit Folienverband Hydrofilm roll 1 Rolle in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 2 m | PZN: | 03536356 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Hydrofilm, Transparentverband, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hydrofilm hartmann, hydrofilm, Spezialpflaster, Fixierverband, Verbandmittel, Klinikpflaster, Praxisbedarf, Verbandfixierung, Chirurgiebedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,80* | € 13,57* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,96* | € 13,89* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,77* | € 16,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,68* | € 17,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,48* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|