Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha Fadenzieh-Set steril


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004715
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4799952
EAN/GTIN:
     4052366977386
Suchbegriffe:
Fadenziehset
Nahtentfernungsset
Haut-Nahtset
Nadel-Faden-Kombination Set

MediSet® Fadenzieh-Set  

Das MediSet® Wundnahtset ist ein vorgefertigtes und indikationsbezogenes Set mit allen sterilen Produkten, die für bestimmte Behandlungen auf Station, im OP oder in der Ambulanz benötigt werden.

Produktinformationen zum MediSet®

  • 1 MediSet® Fadenzieh-Set steril
  • Zur Wundnahtentfernung unter Einbeziehung der Wundreinigung
  • Kunststoffschale zur Aufnahme von Desinfektionsmittellösung
  • Inhalt im Set
          3 ES-Kompressen 5 x 5 cm
          1 Pinzette 12,5 cm Kunststoff
          1 Fadenmesser 6,5 cm


Weitere Informationen:
PZN:
01903371
Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial Set, Praxis-Nahtset, fadenziehset paul hartmann, nahtmaterial set, Nahtmaterial, Wundversorgung, Nahtset, Wundverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,12*
€ 2,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,81*
€ 2,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 1,69*
€ 2,01
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 1,68*
€ 2,00
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,44*
€ 1,71
pro Satz
ab 60 Sätze
€ 1,43*
€ 1,70
pro Satz
ab 90 Sätze
€ 1,42*
€ 1,69
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,35*
€ 1,61
pro Satz
ab 120 Sätze
€ 1,33*
€ 1,58
pro Satz
ab 10000 Sätze
€ 1,11*
€ 1,32
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Group
4755463
€ 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.