| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004709 Herst.-Nr.: 9922270 EAN/GTIN: 4049500915595 |
| |
|
| | |
| Vala®Protect basic Die praktischen Einmal-Schutzlaken dienen zur bedarfsgerechten, hygienischen Abdeckung von Liegen sowie zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos. Vala®Protect sorgt in allen Klinikbereichen und in der Altenpflege für eine sichere Hygiene und reduziert die Keimverschleppung. Produktinformationen zu Vala®Protect basic - Vala®Protect basic 80 x 140 cm
- Pack á 100 Schutzlaken
- Einmal-Schutzlaken aus gut saugendem Tissue mit undurchlässiger Folienunterseite
- Strapazierfähig, weich und geschmeidig
- Anwendung finden die Schutzlaken bei bedarfsgerechter Abdeckung von Liegen, Tragen und Matratzen
- Schutzunterlagen auf Arbeitstischen und bei der Blutentnahme
- Auch als Serviette bei Mundspülungen geeignet
Weitere Informationen: | | Maße: | 80 x 140 cm | Ausführung: | Basic | Inhalt: | 100 Stück | PZN: | 03128025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bett-Saugunterlage, Betteinlage, Bettschutz-Auflage, Bettschutzeinlage, Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, hartmann betteinlagen, betteinlage, krankenunterlage papier, Hygieneauflagen, Matratzenschoner, Nässeschutzauflage, Pflegebedarf, Pflegebettzubehör, Inkontinenzbedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,71* | € 62,17* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,15* | € 64,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4915* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|