Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann ES-Kompressen steril 10 x 10 cm 12-fach á 5 x 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004612
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4755085
EAN/GTIN:
     4052199608501
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen steril 10x10cm

ES-Kompressen

Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen und in größeren Formaten verwenden. Die ES-Kompressen verfügen über eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig, weich und geschmeidig. Anwendung finden diese bei der allgemeinen Wundversorgung, Erstversorgung oder als Tupfer bei kleinen operativen Eingriffen.

Produktinformationen zu ES-Kompressen

  • 10 x 10 cm, á 5 x 20 Stück
  • 12-fache Ausführung 
  • 17-fädiger Verbandmull
  • Steril eingesiegelte Kompressen
  • Schnittkanten ohne störenden Randfäden
  • Mehrfach aufklappbar
  • Saugfähig, luftdurchlässig, weich und geschmeidig
Anwendungsbereiche von ES-Kompressen
  • Allgemeine Wundversorgung
  • Erstversorgung bei verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden
  • Verwendung als Tupfer oder als Kompresse bei kleineren operativen Eingriffen
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 10 cm
Ausführung:
12-fach
Inhalt:
5 x 20 Stück
PZN:
06454133
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen 10x10 cm, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ActiMaris
31000
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.