Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann ES-Kompressen steril 7,5 x 7,5 cm 12-fach á 5 x 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004609
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4755055
EAN/GTIN:
     4052199608389
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen steril

ES-Kompressen

Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen und in größeren Formaten verwenden. Die ES-Kompressen verfügen über eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig, weich und geschmeidig. Anwendung finden diese bei der allgemeinen Wundversorgung, Erstversorgung oder als Tupfer bei kleinen operativen Eingriffen.

Produktinformationen zu ES-Kompressen

  • 7,5 x 7,5 cm, á 5 x 20 Stück 
  • 12-fache Ausführung 
  • 17-fädiger Verbandmull
  • Steril eingesiegelte Kompressen
  • Schnittkanten ohne störenden Randfäden
  • Mehrfach aufklappbar
  • Saugfähig, luftdurchlässig, weich und geschmeidig
Anwendungsbereiche von ES-Kompressen
  • Allgemeine Wundversorgung
  • Erstversorgung bei verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden
  • Verwendung als Tupfer oder als Kompresse bei kleineren operativen Eingriffen
Weitere Informationen:
Maße:
7,5 x 7,5 cm
Ausführung:
12-fach
Inhalt:
5 x 20 Stück
PZN:
06454096
Weitere Suchbegriffe: wundkompressen, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ActiMaris
31000
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.