Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann ES-Kompressen steril 5 x 5 cm 12-fach á 10 x 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004605
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4755015
EAN/GTIN:
     4052199608747
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen steril

ES-Kompressen

Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen und in größeren Formaten verwenden. Die ES-Kompressen verfügen über eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig, weich und geschmeidig. Anwendung finden diese bei der allgemeinen Wundversorgung, Erstversorgung oder als Tupfer bei kleinen operativen Eingriffen.

Produktinformationen zu ES-Kompressen

  • 5 x 5 cm, á 10 x 10 Stück 
  • 12-fache Ausführung 
  • 17-fädiger Verbandmull
  • Steril eingesiegelte Kompressen
  • Schnittkanten ohne störenden Randfäden
  • Mehrfach aufklappbar
  • Saugfähig, luftdurchlässig, weich und geschmeidig
Anwendungsbereiche von ES-Kompressen
  • Allgemeine Wundversorgung
  • Erstversorgung bei verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden
  • Verwendung als Tupfer oder als Kompresse bei kleineren operativen Eingriffen
Weitere Informationen:
Maße:
5 x 5 cm
Ausführung:
12-fach
Inhalt:
10 x 10 Stück
PZN:
06453783
Weitere Suchbegriffe: wundkompressen, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ActiMaris
31000
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.