| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004468 Herst.-Nr.: 9010101 EAN/GTIN: 4049500770231 |
| |
|
| | |
| Hartmann Cosmopor Advance Wundverband Selbstklebender Wundverband Cosmopor Advance für die postoperative Wundversorgung - Cosmopor Advance Post-OP-Verband für maximale Absorption bei minimaler Rücknässung, auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen und bei Patienten mit sensibler Haut
- selbstklebender Wundverband Cosmopor Advance aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen mit DryBarrier-Technologie
- die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde, eine Transferschicht leitet des Exsudat in die Absorptionsschicht
- Cosmopor Advance mit zusätzlichem Polstereffekt, hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kleber
- Abmessungen Cosmopor Advance 7,2x5cm, Wundauflage 4x2,5cm
- Lieferform 25 Stück Cosmopor Advance Wundverband steril einzeln eingesiegelt in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 7,2 x 5 cm | Inhalt: | 25 Stück | PZN: | 03546509 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 7,2 cm x 5,0 cm, hypoallergene pflaster, hartmann sensitivpflaster, Wundversorgung, Pflasterverband, Verbandpflaster, Spezialpflaster, Sterilpflaster, Wundauflage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,56* | € 10,27* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,82* | € 10,73* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 9,91* | € 14,97* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 11,08* | € 16,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2728* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|