Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann ES-Kompressen unsteril 10 x 12,5 cm 12-fach 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004435
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4018368
EAN/GTIN:
     4052199511948
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen unsteril 10 x 10 cm

ES-Kompressen unsteril

Die klassischen Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten ohne störende Randfäden bestehen aus Verbandmull EN 14079. Die weichen17-fädigen Kompressen besitzen eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig und in den Lagen 8-fach, 12-fach oder 16-fach erhältlich. Durch die eingeschlagenen Schnittkanten können ES-Kompressen mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten zur allgemeinen Wundversorgung verwendet werden.

Produktinformationen zu ES-Kompressen

  • 10 x 12,5 cm, 12-fach, á 100 Stück in sterilisierbaren Papierbeutel
  • Unsterile Kompressen 17-fädig
  • Erhältlich in verschiedenen Saugstärken
  • Verbandmull gemäß EN 14079
  • Kompresse mit eingeschlagenen Schnittkanten
  • Keine störenden Randfäden
  • Gute Saugfähigkeit und luftdurchlässig
  • Weich und geschmeidig
  • Anwendung zur allgemeinen Wundversorgung und Polsterung
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 12,5 cm
Ausführung:
12-fach
PZN:
01808974
Weitere Suchbegriffe: kompressen unsteril, kompressen 10x10 cm, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ActiMaris
31000
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.