Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann ES-Kompressen unsteril 5 x 5 cm 12-fach 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004432
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4018315
EAN/GTIN:
     4052199518039
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompresse 5x5 cm unsteril

ES-Kompressen unsteril

Die klassischen Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten ohne störende Randfäden bestehen aus Verbandmull EN 14079. Die weichen17-fädigen Kompressen besitzen eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig und in den Lagen 8-fach, 12-fach oder 16-fach erhältlich. Durch die eingeschlagenen Schnittkanten können ES-Kompressen mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten zur allgemeinen Wundversorgung verwendet werden.

Produktinformationen zu ES-Kompressen

  • 5 x 5 cm, 12-fach, á 100 Stück in sterilisierbaren Papierbeutel 
  • Unsterile Kompressen 17-fädig
  • Erhältlich in verschiedenen Saugstärken
  • Verbandmull gemäß EN 14079
  • Kompresse mit eingeschlagenen Schnittkanten
  • Keine störenden Randfäden
  • Gute Saugfähigkeit und luftdurchlässig
  • Weich und geschmeidig
  • Anwendung zur allgemeinen Wundversorgung und Polsterung
Weitere Informationen:
Maße:
5 x 5 cm
Ausführung:
12-fach
PZN:
01447163
Weitere Suchbegriffe: kompressen unsteril, kompresse 5x5cm, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ActiMaris
31000
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.