| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004421 Herst.-Nr.: 9008055 EAN/GTIN: 4049500214131 |
| |
|
| | |
| Cosmopor® I.V.
Das Kanülenfixierpflaster von HARTMANN besitzt hohen Patientenkomfort und dient der Kontrolle der Punktionsstelle. Cosmopor® I.V. besteht aus weichem Trägervlies, hautfreundlichen synthetischen Kautschukkleber und ist selbstklebend. Das separate Polsterkissen bietet Schutz gegen Druckstellen durch die Venenverweilkanüle. Produktinformationen zu Cosmopor® I.V. - 1 Faltschachtel mit á 50 Stück
- Einzeln, steril eingesiegelt
- Größe Kanülenfixierverband beträgt 8 x 6 cm
- Selbstklebend Fixierverband
- Hautfreundlich durch synthetischen Kautschuk-Kleber
- Weiches Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen
- Separates Polsterkissen als Schutz gegen Druckstellen durch die Venenverweilkanüle
Anwendungsbereiche von Cosmopor® I.V. - Wundversorgung der Einstichstelle
- Fixierung der Venenverweilkanüle
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 x 6 cm | PZN: | 01798968 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flexülenpflaster, Kanülenfixierpflaster, Kanülenpflaster, Filmverband, Hydrofilm-Wundverband, Transparent-Wundverband, Transparenter Wundverband, Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, injektionspflaster hartmann, druck pflaster, wundverband 6cm, Spezialpflaster, Fixierverband, Verbandmittel, Klinikpflaster, Praxisbedarf, Verbandfixierung, Chirurgiebedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 25,12* | € 34,34* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 29,64* | € 39,70* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 35,95* | € 47,09* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 40,78* | € 53,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5928* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|