| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004355 Herst.-Nr.: 9007403 EAN/GTIN: 4049500981750 |
| |
|
| | |
| Hydrocoll® Der sterile Hydrokolloid-Verband für die feuchte Wundbehandlung mit semipermeabler, keimdichter Deckschicht bewirkt die Gelumwandlung der hydrokolloiden Verbandanteile in ein feuchtes Wundmilieu. Hydrocoll® fördert Granulation und Epithelisierung ohne Wundirritationen. Produktinformationen von Hydrocoll® - Zuschnitte in der Größe 5 x 5 cm
- 10 Stück einzeln, steril eingesiegelt
- Saugender, selbsthaftender Hydrokolloid-Verband mit semipermeabler, keimdichter Deckschicht
- Bewirkt durch Gelumwandlung der hydrokolloiden Verbandanteile ein feuchtes Wundmilieu
- Gel so lange saugfähig, bis die Hydrokolloide gesättigt sind
- Fördert Granulation und Epithelisierung ohne Wundirritation zu entfernen
Anwendungsbereiche von Hydrocoll® Zur feuchten Wundbehandlung klinisch nicht infizierter, schwach bis mittelstark sezernierende Wunden, insbesondere bei Wunden mit schlechter Heilungstendenz und langwierigem Granulationsaufbau, z.B. bei Ulcus cruris oder Dekubitus; bei Verbrennungen 2. Grades; Hydrocoll® sacral wird bei Dekubitalulzerationen im Sakralbereich, Hydrocoll® concave an Ferse oder Ellenbogen eingesetzt. Weitere Informationen: | | Maße: | 5 x 5 cm | PZN: | 01690633 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandwundengelkompresse, Brandwundenkompresse, Verbrennungsgelkompresse, Hydrokolloid-Wundauflage, Hydrokolloid-Wundverband, Hydrokolloidverband, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, sterilverband 10 stück, brandverband, Spezialverband, Hydroverband, Hydrobinde, Spezialbinde, Spezialkompresse, Wundkompresse, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 38,37* | € 51,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 44,30* | € 59,26* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 48,90* | € 64,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,837* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|