Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Foliodrape® Protect 11 Sets Abdecktuch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004328
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9387232
EAN/GTIN:
     4052199517049
Suchbegriffe:
Extremitätentuch
OP-Abdeckset
OP-Abdecksystem
OP-Abdeckung Set

Foliodrape® Protect Extremitäten-Set

Foliodrape® Abdecktücher-Set zur sterilen Abdeckung bei allen chirurgischen Eingriffen. Der Lochausschnitt mit der elastischen, gut abdichtenden Manschette ist undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime.

Produktinformationen zu Foliodrape® Protect

  • Inhalt 11 Sets
  • Einzeln, steril verpackt
  • Lochausschnitt 3 cm mit elastischer Manschette
  • Foliodrape® Protect mit Oberfläche aus Spinnvlies für optimale Sicherheit und mit porenfreier, flüssigkeits- und keimdichter Polyethylen-Folie als Barriere zur Senkung des Infektionsrisikos
  • Foliodrape® erfüllt die Anforderungen der EN 13795 (Flüssigkeitsdichte, Keimdurchlässigkeit)
Inhalt des Foliodrape® Protect Hand-Fuß-Sets
1x Tischabdeckung
1x Extremitätentuch mit elastischer Manschette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Extremitäten
Inhalt:
11 Set
Weitere Suchbegriffe: OP-Abdecktuch, OP-Abdecktücher, OP-Abdeckung, OP-Abdeckungen, Steriles Abdecktuch, OP-Lochtuch, Steriles Lochtuch, op abdeckset, OP-Einmalset, OP-Abdeckmaterial, Patientenabdeckungen, Schlitztuchset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 11 Sätze (ab € 6,77273* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,89*
€ 114,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,13*
€ 108,44
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 91,07*
€ 108,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,90*
€ 104,60
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 87,84*
€ 104,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,48*
€ 101,72
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 85,42*
€ 101,65
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 85,36*
€ 101,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,50*
€ 88,66
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Group
9924613
ab € 29,64*
Zubehör
Hartmann Group
9928015
ab € 80,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.