Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Watte 200 g 1 Beutel Polsterwatte Zickzack-Lagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004204
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     1101287
EAN/GTIN:
     4046871010577
Suchbegriffe:
Polsterbinde
Polsterwatte
Polsterwattebinde
Verbandwatte

Hartmann Watte

Klassische Watte in Zick-Zack-Lagen

  • Watte für viele Anwendungszwecke im häuslichen Bereich, als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Pflege
  • Material 100% Baumwolle
  • Hygienewatte zick-zack gelegt, ohne Perforation
  • Watte 200g im wiederverschließbarem Kordelzugbeutel


Weitere Informationen:
Inhalt:
200 g
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
03478529
Weitere Suchbegriffe: Watte, watte 200g, verbandwatte, dermaplast watte, Verbandmaterial, Kosmetikwatte, Hautreinigungswatte, Pflegebedarf, Toilettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Gramm (ab € 0,01315* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
44300030
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.