| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004196 Herst.-Nr.: 2094096 EAN/GTIN: 4049500820288 |
| |
|
| | |
| Hartmann Mullro Verbandmull unsteril Großpackung Mullro Verbandmull als universelle Wundauflage - Verwendung von Mullro Verbandmull als universelle Wundauflage
- Verbandmull EN 14079 gerollt, 20-fädig, 8-fach, 80cm breit, auf 10cm Breite gelegt
- Länge Mullro Verbandmull 40m (2x20m)
- Lieferung Mullro Verbandmull in Entnahmekarton
Weitere Informationen: | | Maße: | 80 cm | Inhalt: | 40 Meter | PZN: | 02708186 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressen, Universalkompressen, Verbandsmaterial, Wundauflage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 60,93* | € 75,85* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 68,22* | € 84,65* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 92,72* | € 110,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Meter (ab € 1,52325* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|