Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Mullro 8 fach auf 10 cm gelegt 10 Meter Verbandmull-Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004195
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     2094061
EAN/GTIN:
     4049500820271
Suchbegriffe:
Verbandmull
verbandmull 10m x 80cm
verbandmull
verbandmull 10m

Hartmann Mullro Verbandmull unsteril 

Mullro Verbandmull als universelle Wundauflage 

  • Verwendung von Mullro Verbandmull als universelle Wundauflage
  • Verbandmull EN 14079 gerollt, 20-fädig, 8-fach, 80cm breit, auf 10cm Breite gelegt
  • Länge Mullro Verbandmull 10m 
  • Lieferung Mullro Verbandmull in Entnahmekarton

Weitere Informationen:
Maße:
80 cm
Inhalt:
10 Meter
PZN:
02700925
Weitere Suchbegriffe: Kompressen, Universalkompressen, Verbandsmaterial, Wundauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,778* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,34*
€ 31,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mölnlycke
30220
ab € 11,24*
Zubehör
Aesculap
BC862R
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.