| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004194 Herst.-Nr.: 2094052 EAN/GTIN: 4049500820264 |
| |
|
| | |
| Hartmann Mullro Verbandmull unsteril Mullro Verbandmull als universelle Wundauflage - Verwendung von Mullro Verbandmull als universelle Wundauflage
- Verbandmull EN 14079 gerollt, 20-fädig, 8-fach, 80cm breit, auf 10cm Breite gelegt
- Länge Mullro Verbandmull 5m
- Lieferung Mullro Verbandmull in Entnahmekarton
Weitere Informationen: | | Maße: | 80 cm | Inhalt: | 5 Meter | PZN: | 02700919 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressen, Universalkompressen, Verbandsmaterial, Wundauflage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 8,99* | € 14,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,77* | € 20,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,798* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|