| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004160 Herst.-Nr.: 9008023 EAN/GTIN: 4049500925389 |
| |
|
| | |
| Hartmann Cosmopor Steril Wundverband Selbstklebender Wundverband Cosmopor Steril für die postoperative Wundversorgung - Cosmopor Steril Post-OP-Verband, auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen und bei Patienten mit sensibler Haut
- selbstklebender Wundverband Cosmopor Steril aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen
- die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde, rasche Sekretableitung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes
- Cosmopor Steril mit gutem Polstereffekt, hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber
- Abmessungen Cosmopor Steril 10x6cm, Wundauflage 6,5x2,5cm
- Lieferform 25 Stück Cosmopor Steril einzeln eingesiegelt in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 6 cm | Inhalt: | 25 Stück | PZN: | 04302011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 10cm x 6cm, hypoallergene pflaster, hartmann sensitivpflaster, Wundversorgung, Pflasterverband, Verbandpflaster, Spezialpflaster, Sterilpflaster, Wundauflage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,81* | € 14,88* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 10,11* | € 15,28* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,88* | € 17,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 20,61* | € 28,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4752* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|