| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001701 Herst.-Nr.: M1 70935003 EAN/GTIN: 843509100099 |
| |
|
| | |
| Aus einem speziellen Silicon werden diese Handtrainer hergestellt. Durch das kräftige Kneten des Materials werden die Handmuskeln gekräftigt, die Dehnung verbessert, die Finger geübt. Das Material ist angenehm im Griff, wird nicht hart, schmiert nicht, und färbt nicht ab. Die Handtrainer gibt es in 5 verschiedenen Härtegraden, um die Hände von „leicht bis schwer“ zu trainieren. - Viskositätsstufe: extra fest
- Farbe: blau
- Inhalt: 85 g in der Portionsdose
Weitere Informationen: | | Ausführung: | extra fest | Farbe: | blau | Inhalt: | 85 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,87* | € 9,39* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,13* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 85 Gramm (ab € 0,07212* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|