Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mediware Mediware Katheterset Standard + Komponenten Typ 3


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-000994
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H7 937D-OCTEN
EAN/GTIN:
     4052919047184
Suchbegriffe:
Katheterset

Mediware Set Standard-Katheterset

Die Kathetersets dienen der Blasenkatheterisierung.

Produktinformationen zum Set

  • 1 Katheterset Typ 3
  • Sterile Sets
  • Inhalt Standard-Katheter-Set:
          1x Schale 500 ml
          1x Arbeitstuch 60 x 60 cm wasserundurchlässig
          1x Schlitz-Lochtuch 60 x 60 cm wasserundurchlässig
          2x Latex Handschuhe Gr. M
          1x Einwegpinzette
          5x Mulltupfer
          1x Tupferschale
  • Typ 3 zusätzlich im Set:
          5 ml Jelly-Dest
          15 ml Octenisept (Desinfektion)
          10 ml Spritze Aquadest


Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardset + Typ 3
PZN:
04673948
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,18*
€ 13,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,75*
€ 12,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,55*
€ 11,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,56*
€ 10,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,93*
€ 9,44
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 7,92*
€ 9,42
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 7,91*
€ 9,41
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,64*
€ 7,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.