Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amcor Sterilisationsrollen 200 mmx100 m, mit Falte, Autoklav


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000789
Hersteller:
     Amcor
Herst.-Nr.:
     G2F200X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilisationsfolie
Sterilisationsrolle
sterilisationsfolie 200 mm
sterilisationsfolie
  • Steri-Verpackung für Dampf-, FO- und EO-Sterilisation
  • Folie mit Inrafilm-Indikatoren für Dampf- und EO-Sterilisation
  • Papier- und Transparentfolie
  • Sterirolle einzeln verpackt (1 Stück)
  • Maße des Klarsichtschlauches mit Falte: 20 cm x 100 m
Weitere Informationen:
Maße:
20 cm x 100 m
Ausführung:
mit Falte
Weitere Suchbegriffe: amcor sterilisationsrollen, Instrumentenverpackung, Klarsichtfolie, Sterifolie, Instrumentenverpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3353* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.