Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Karteitaschen DIN A5 Standard 1000 Stück Patientenkarteikarten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000678
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     R1 60105AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteitasche
Patientenakte
Patiententasche
Einlegeblatt Karteitasche

    Karteitasche Standard

    Die Karteitaschen für die Allgemeinmedizin von MED-ORG dienen zur Ablage der Dokumente für die Patientenkartei. 

    Produktinformationen zu den Karteitaschen

    • Format ALPHAnorm DIN A5 quer
    • Farbe weiß
    • Beidseitig bedruckt 
    • Qualität holzfrei, extra zäh, Computerkarton 180 g 
    • 3x genutet
    • Wird zur Anwendung 2x gefaltet
    • 1000 Stück
    Weitere Informationen:
    Inhalt:
    1000 Stück
    Ausführung:
    Standard
    PZN:
    60.105AV
    Weitere Suchbegriffe: Patientenakten-Einlegekarten, Patienteneinlegekarten, Patientenkarten, Patiententaschen-Einlegekarten, karteitasche, Karteikarte, Dokumentation, Befundung, Organisation
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 183,98*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18398* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 230,45*
    € 274,24
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 225,52*
    € 268,37
    pro Packung
    ab 3 Packungen
    € 224,91*
    € 267,64
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 206,82*
    € 246,12
    pro Packung
    ab 6 Packungen
    € 206,25*
    € 245,44
    pro Packung
    ab 9 Packungen
    € 205,69*
    € 244,77
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 201,61*
    € 239,92
    pro Packung
    ab 12 Packungen
    € 201,05*
    € 239,25
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 183,98*
    € 218,94
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.