Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENA Patienten-Schutzservietten 37 x 48 cm 150 Stück Esslätze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000518
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     K7 720511
EAN/GTIN:
     5055853645033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dental Serviette
Dentalserviette
Nasskreppserviette
Patientenserviette

Tena BIB Patienten-Schutzserviette

Die Schutzservietten von TENA sind eine praktische Alltagshilfe bei der Patientenpflege. Mithilfe der Essschürzen aus Zellstoff und Polyethylen können herabtropfende flüssige Speisereste bei der Nahrungsaufnahme leicht aufgefangen werden. Für überschüssige Lebensmittel ist am Esslatz auch eine Auffangtasche angebracht. Fixierbänder erleichtern die Befestigung am Körper.

Produktinformationen zu Tena BIB Patienten-Schutzserviette

  • Größe S / M
  • Packung à 150 Stück
  • Maße 37 x 48 cm
  • Flüssigkeitsabsorbierende und feuchtigkeitsundurchlässige Kombinationsserviette
  • Patienten-Schutzserviette mit absorbierender Auffangtasche und Fixierbändern
  • Material des Esslatzes Zellstoff / Polyethylen

Weitere Informationen:
Größe:
37x48 cm
PZN:
03858462
Weitere Suchbegriffe: Einmal Schutzlätzchen, Ess Schürze, Esslätzchen, Essschürze, Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, dentalservietten tork, ess schürze, Pflegebedarf, Servietten, Schutzservietten, Esslatz, Alltagshilfe, Pflege, Auffangen, Patienten, Absorption, Kleiderschutz, Umhang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,13014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,06*
€ 35,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.