Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQ-Strip Gittertape 3,0x2,0cm (20x9 Stück) hautfarben 20 x 9 Spiraltapes


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000469
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     S8 ATC1
EAN/GTIN:
     4052919000301
Suchbegriffe:
Wasserfeste Pflaster
wasserfeste pflaster nachfüllpack
wasserfeste pflaster

AQ-Strip Gittertape

Servoprax AQ-Strip Gittertape

Vom Therapeuten manuell bestimmte Triggerpunkte (Reflex- oder Akupunkturpunkte) werden mit den AQ Stripe Gittertape beklebt.

Das physiologische Gleichgewicht der Haut wird durch die Gitterstruktur gesichert. (Hautatmung und Feuchtigkeitstransport)

  • wasserfest
  • Qualitätspolyester mit Acrylatkleber der neuesten Generation
  • extrem belastbar ohne Qualitätsverlust
  • extrem hautfreundlich

Für die alleinige Anwendung oderin Kombination mit dem PAINMATE PEN.

Alle 3 Größen sind in Mehrwert-Packungen erhältlich.

Was ist eine Gitterform-Tape-Behandlung?

Die östlich- asiatische Medizin ist mit der westlichen Humanmedizin vermischt. Durch das bekleben der Triggerpunkte, wird das Gleichgewicht im Körper reguliet.

Es fördert die Zirkulation des Stoffwechsels und überwacht die Spannung und Entspannung.

Prinzip des Gitterform-Tapings

  • als Gitter geformt, ähnelt der Körpermuskulatur
  • kein Schaden für den Körper, da keine Medizin anhaftet
  • verursacht fast keine allergischen Reaktionen der Haut
  • exzellente Durchlüftungsfähigkeit und Klebkraft
  • hinterlässt keine Rückstände bei Entfernung
  • unterschiedliche Größen

Die Methode ist für Jedermann nutzbar. Durch die Anleitung eines Experten, erhält man aber einen besseren Effekt.

Bei einem eigenständigen Taping, sollten Sie sich ausreichend Wissen über die Nutzung aneignen (Bücher - Internet), um ein optimales Ergebnis zu erlangen.

Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.


Weitere Informationen:
Größe:
Typ A
Farbe:
hautfarben
Inhalt:
20 x 9 Strips
PZN:
08849410
Weitere Suchbegriffe: Tapeverband, Klebebandage, Sporttape, Kinesiologiebedarf, Therapietape
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 15,92*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,30*
€ 16,17*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
1 Packung enthält 20 Sätze (ab € 0,515* pro Satz)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
S8 AT005
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.