Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfalleimer NewIcon Kunststoffeinsatz platin 20 l Mülleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000412
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I2 111846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Dieser 20 Liter Eimer passt perfekt in Ihre Küche oder in Ihr Büro: dank der großen Einwurföffnung geht kein Abfall mehr daneben. Durch die einzigartige Soft-Close-Funktion schließt der Deckel sanft und leise. 

  • Tret Abfalleimer NewIcon 20 Liter
  • Maße: Ø 290 x H 467 mm
  • Volumen: 20 Liter
  • mit Zinkeinsatz-Eimer, WEIß (Andere Ausführungen auf Anfrage.)




Weitere Informationen:
Volumen:
20 l
Ausführung:
Kunststoffeinsatzeimer
Farbe:
platin
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 20l rund, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, Abfalleimer, Tret Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.