Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nierenschale Kunststoff pink Nierenschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000301
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I8 21564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nierenschale
nierenschale kunststoff
nierenschale

Farbige Nierenschalen für bessere Ordnung in Praxis, Klinik und Pflegeeinrichtungen

  • Material: lebensmittelechter Kunststoff, autoklavierbar bis 130°C
  • Länge: ca. 25 cm, Breite: ca. 140 mm, Tiefe: ca. 30 mm
  • Volumen: ca. 500 ml
  • Farbe: pink
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Plastik, Lagerung, Aufbewahrung, Ordnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
5
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 3,02*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.