Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbeutel 15 Liter 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000275
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I2 0104
EAN/GTIN:
     4052919039202
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel für Curver Eimer

  • Materialstärke 23µm
  • Müllsack Farbe weiß
  • Abmessungen 240/1505x500mm, Volumen 15 Liter
  • Liefereinheit 100 Stück Abfallbeutel lose verpackt


Weitere Informationen:
Ausführung:
15 l Volumen
Typ:
für Curver-Eimer
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten 15 l, abfallbeutel, Folienbeutel, Entsorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,65*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 7,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 13,47*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0529* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.