| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000063 Herst.-Nr.: M12240 EAN/GTIN: 4052919009755 |
| |
|
| | |
| Kalt-Warm-Kompresse Die Kompresse kann als Wärmekompresse angewendet werden. Dazu muss sie in heißem Wassererwärmt werden. Die Kompresse ist außerdem als Kältekompresse geeignet. Dazu muss die Kompresse im Gefrierschrank oder der Kühltruhe gekühlt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut sollte die Kompresse in ein Tuch eingeschlagen werden. Produktinformationen zur Kalt-Warm-Kompresse - Kalt-Warm-Kompressen bestehen aus einem mit Gel gefüllten Beutel, welcher Kälte bzw. Wärme speichert
- Einfache Handhabung
- Besonders preiswert
- Belastbar, langanhaltende Kälte- bzw. Wärmewirkung
- Mehrfach verwendbar
- Maße: 21 x 38 cm
Anwendungsbereiche der Kalt-Warm-Kompresse - Ideal bei Verstauchungen, Zerrungen, Schwellungen, Verbrennungen
- Auch anwendbar bei Fieber, Kopfschmerzen und Blutergüssen
- Kältebehandlung: Kompresse ca. 2 Stunden ins Gefrierfach legen
- Wärmebehandlung: Kompresse ca. 5-10 Minuten in fast kochendes Wasser legen, nicht in der Mikrowelle erhitzen
- Zur Vermeidung von Verbrennungen bzw. Kälteverbrennungen ein dünnes Tuch, ein feuchtes Handtuch oder eine dünne Zellstofflage dazwischen legen
Weitere Informationen: | | Maße: | 21 x 38 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, gelkompresse, Kaltkompresse, Warmkompresse, Wärmekompresse, Hitze, Schwellung, Therapie, Behandlung, Kompresse, Kühlfach, Gefrierschrank, Mikrowelle, heißes Wasser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,42* | € 4,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,48* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|