Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracle Disk Enclosure DE2-24C DC SAS-2 6G 24x LFF - 7044319 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oracle Disk Enclosure DE2-24C DC SAS-2 6G 24x LFF - 7044319
Oracle Disk Enclosure DE2-24C DC SAS-2 6G 24x LFF - 7044319
Oracle Disk Enclosure DE2-24C DC SAS-2 6G 24x LFF - 7044319
Oracle Disk Enclosure DE2-24C DC SAS-2 6G 24x LFF - 7044319
Artikel-Nr.:
     532SW-10007598
Hersteller:
     Oracle
Herst.-Nr.:
     7043627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oracle
oracle
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Controller
SAS I/O Module: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 6
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - 3.5mm Klinke: 2
P/N
7043627, 7043628, 7043867, 7044319, 7097195, DE2-24C
Kompatibilität
Oracle 7x20 Controller, Oracle ZFS Storage Appliance, Oracle ZS3-x Controller, Oracle ZS4-4 Controller, Oracle ZS5-x Controller, Sun Oracle Database Appliance X5-2
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Seitenteile / Ears, ohne Schienen, ohne SAS-Kabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Hard Drive Blank (Dummy)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 7043627, 7043628, 7043867, 7044319, 7097195, DE2-24C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,88*
€ 400,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.