Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper Networks Transceiver Module 10GbE SR SFP+ - 740-031980 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper Networks Transceiver Module 10GbE SR SFP+ - 740-031980
Juniper Networks Transceiver Module 10GbE SR SFP+ - 740-031980
Juniper Networks Transceiver Module 10GbE SR SFP+ - 740-031980
Juniper Networks Transceiver Module 10GbE SR SFP+ - 740-031980
Juniper Networks Transceiver Module 10GbE SR SFP+ - 740-031980
Juniper Networks Transceiver Module 10GbE SR SFP+ - 740-031980
Juniper Networks Transceiver Module 10GbE SR SFP+ - 740-031980
Artikel-Nr.:
     532-50022637
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     740-031980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-SR
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
Anschlüsse
LC: 1
P/N
740-031980
Kompatibilität
ACX2000, ACX2100, ACX2200, ACX4000, ACX5448, ACX5448-D, ACX5448-M, ACX7024, ACX7024X, ACX710, ACX7100-48L, ACX7332, ACX7348, ACX7509, EX4000-12MP, EX4000-24MP, EX4000-48MP, EX9251, EX9253, MX10003, MX10004, MX10008, MX10016, MX104, MX150, MX2008, MX2010, MX2020, MX204, MX240, MX480, MX960, NFX250, PTX1000, PTX10002-60C, PTX10003, PTX10008, PTX10016, PTX3000, PTX5000, QFX10002, QFX10008, QFX10016, QFX5120-48YM, SRX4600, SRX5400, SRX5600, SRX5800
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 740-031980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.