Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Transceiver Module 10GBASE-SR/X 10GbE SFP+ - 00MY033 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Transceiver Module 10GBASE-SR/X 10GbE SFP+ - 00MY033
Lenovo Transceiver Module 10GBASE-SR/X 10GbE SFP+ - 00MY033
Lenovo Transceiver Module 10GBASE-SR/X 10GbE SFP+ - 00MY033
Lenovo Transceiver Module 10GBASE-SR/X 10GbE SFP+ - 00MY033
Lenovo Transceiver Module 10GBASE-SR/X 10GbE SFP+ - 00MY033
Lenovo Transceiver Module 10GBASE-SR/X 10GbE SFP+ - 00MY033
Lenovo Transceiver Module 10GBASE-SR/X 10GbE SFP+ - 00MY033
Artikel-Nr.:
     532-50022113
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00MY033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-SR
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 300 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
00MY033
Kompatibilität
ThinkSystem SD530 V3, ThinkSystem SD535 V3, ThinkSystem SD550 V3, ThinkSystem SE350, ThinkSystem SR250 V2, ThinkSystem SR250 V3, ThinkSystem SR258 V2, ThinkSystem SR630, ThinkSystem SR630 V2, ThinkSystem SR630 V3, ThinkSystem SR635 V3, ThinkSystem SR645, ThinkSystem SR645 V3, ThinkSystem SR650 V2, ThinkSystem SR650 V3, ThinkSystem SR655 V3, ThinkSystem SR665, ThinkSystem SR665 V3, ThinkSystem SR670 V2, ThinkSystem SR675 V3, ThinkSystem SR850 V2, ThinkSystem SR850 V3, ThinkSystem SR860 V2, ThinkSystem SR860 V3, ThinkSystem SR950 V3, ThinkSystem ST250, ThinkSystem ST250 V2, ThinkSystem ST250 V3, ThinkSystem ST50, ThinkSystem ST50 V2, ThinkSystem ST58 V2, ThinkSystem ST650 V2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00MY033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.