|  |
 |
| Artikel-Nr.: 532-50021912 Herst.-Nr.: 005052064 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in TB: 4
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 005052064, 118000196, HUS726040ALS210, N4-VS07-040, V4-VS07-040
- Kompatibilität
- EMC VNX5100, EMC VNX5200, EMC VNX5300, EMC VNX5400, EMC VNX5600, EMC VNX5800, EMC VNX7600, EMC VNX8000
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen, ohne Zubehör
Weitere Informationen:  |  | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, 005052064, 118000196, HUS726040ALS210, N4-VS07-040, V4-VS07-040 |
|  |  |
| |