Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU EPYC 7501 32-Core 2GHz 64MB L3 170W SP3 - PS7501BEVIHAF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU EPYC 7501 32-Core 2GHz 64MB L3 170W SP3 - PS7501BEVIHAF
AMD CPU EPYC 7501 32-Core 2GHz 64MB L3 170W SP3 - PS7501BEVIHAF
AMD CPU EPYC 7501 32-Core 2GHz 64MB L3 170W SP3 - PS7501BEVIHAF
AMD CPU EPYC 7501 32-Core 2GHz 64MB L3 170W SP3 - PS7501BEVIHAF
AMD CPU EPYC 7501 32-Core 2GHz 64MB L3 170W SP3 - PS7501BEVIHAF
AMD CPU EPYC 7501 32-Core 2GHz 64MB L3 170W SP3 - PS7501BEVIHAF
AMD CPU EPYC 7501 32-Core 2GHz 64MB L3 170W SP3 - PS7501BEVIHAF
Artikel-Nr.:
     532-50021850
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     PS7501BEVIHAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2 ghz
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: EPYC
Anzahl Kerne: 32
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2000
Sockeltyp: SP3
Modell: 7501
TDP in Watt: 170
PCIe 3.0 Lanes: 128
Max. Speicherkapazität in GB: 2048
L3 Cache (MB): 64
Simultaneous Multithreading (SMT): ja
Hinweis
Achtung: Multiprozessorfähig
P/N
PS7501BEVIHAF
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, PS7501BEVIHAF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,63*
€ 443,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,11*
€ 428,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,13*
€ 388,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.