Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI - 875652-001 875503-B21 VK000240GWEZB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI - 875652-001 875503-B21 VK000240GWEZB
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI - 875652-001 875503-B21 VK000240GWEZB
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI - 875652-001 875503-B21 VK000240GWEZB
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI - 875652-001 875503-B21 VK000240GWEZB
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI - 875652-001 875503-B21 VK000240GWEZB
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI - 875652-001 875503-B21 VK000240GWEZB
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI - 875652-001 875503-B21 VK000240GWEZB
Artikel-Nr.:
     532-50021653
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875503-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 240
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 540 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 250 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 78000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 26000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF G8/G9/G10
Read Intensive (RI): ja
Besonderheit: Digitally Signed Firmware
P/N
870667-001, 875503-B21, 875652-001, VK000240GWEZB
Kompatibilität
HPE Apollo 6500, HPE Proliant BL460c Gen10 Server Blade, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL20 Gen9, HPE ProLiant DL360 Gen9, HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML30 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade, HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 680 Gen9 Compute Module
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.